Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
17,7 mm
altezza
93,7 mm
profondità
63,2 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
AC/DC
Protocollo di supporto per TCP/IP
Protocollo di supporto per Modbus
con separazione del potenziale
Adatto per montaggio su guida portante
grado di protezione (IP)
IP20
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz
24 ... 24 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz
tensione di alimentazione DC
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te