Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287688
Cod. Produttore
287688
Cod. EAN
8016978107278

Informazioni di prodotto

BR5-PA BRET FO 5M APC-UPC

Documentazione tecnica

Bretella in fibra ottica monomodale da 5 metri con connettori SC/APC e SC/UPC. Il cavo è di tipo monomodale 9/125 con guaina LSZH conforme alla categoria G657 A1, caratterizzato da un diametro di 2 mm e un singolo filo con fibra singola. La bretella presenta una perdita di inserzione di 0,12 dB (Grade B) e un design simplex, ideale per connessioni di alta qualità in ambienti indoor. Il colore giallo della guaina facilita l'identificazione e l'installazione. Conforme alla normativa EN63000:2018, questo prodotto garantisce affidabilità e prestazioni elevate nelle applicazioni di trasmissione dati in fibra ottica. Descrizione del produttore: Bretella in fibra ottica monomodale di connessione da 5 metri, connettori SC/APC - SC/UPC.

tipo di fibra

Singlemode 9/125

numero di fibre

1

colore del rivestimento

Giallo

categoria

OS2

materiale del rivestimento

PVC

tipo di filo

Cavo a tubo allentato

numero di fibre per ogni filo

1

cavo senza metallo

diametro esterno circa

3 mm

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35 mm

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

35 KILONEWTON

Produttore

Bretella fibra ottica monomodale 5m connettori SC/APC-SC/UPC