Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / FTTH e accessori /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY289361
Cod. Produttore
289361
Cod. EAN
8016978027330

Informazioni di prodotto

BR4-PA BRET FO 4m SC/APC-SC/UPC

Documentazione tecnica

Bretella in fibra ottica monomodale di alta qualità, con lunghezza di 4 metri e singola fibra tipo 9/125 semi loose. Il cavo presenta una guaina in LSZH conforme al G657 A1 di colore giallo, garantendo sicurezza e resistenza in ambienti interni. I connettori sono di tipo SC/APC e SC/PC simplex, offrendo una bassa perdita di inserzione pari a 0,12 dB (Grade B) per una trasmissione efficiente e stabile. Il diametro della guaina è di 2 mm, ideale per installazioni precise e compatte. Questo prodotto è progettato per applicazioni di connessione in fibra ottica monomodale, assicurando prestazioni elevate e affidabilità nelle reti di comunicazione. Descrizione del produttore: Bretella in fibra ottica monomodale di connessione da 4 metri connettori SC/APC- SC/PC

tipo di fibra

Singlemode 9/125

numero di fibre

1

colore del rivestimento

Giallo

categoria

OS2

materiale del rivestimento

PVC

tipo di filo

Cavo a tubo allentato

numero di fibre per ogni filo

1

cavo senza metallo

diametro esterno circa

3 mm

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35 mm

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

35 KILONEWTON

Produttore

Bretella fibra ottica monomodale 4m SC/APC-SC/UPC cablaggio FTTH