Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / FTTH e accessori /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY289359
Cod. Produttore
289359
Cod. EAN
8016978027316

Informazioni di prodotto

BR2-PA BRET FO 2m SC/APC-SC/UPC

Documentazione tecnica

Bretella in fibra ottica monomodale da 2 metri con connettori SC/APC e SC/PC. Il cavo è di tipo monomodo 9/125 con guaina LSZH conforme alla categoria G657 A1, di colore giallo e diametro 2 mm. La fibra è protetta da una guaina semi loose e garantisce una perdita di inserzione di 0,12 dB (Grade B). Il connettore è simplex, ideale per applicazioni di connessione ad alta precisione e bassa attenuazione, conforme alla normativa EN63000:2018. Questo cavo è progettato per garantire elevate prestazioni nelle reti di comunicazione ottica. Descrizione del produttore: Bretella in fibra ottica monomodale di connessione da 2 metri connettori SC/APC- SC/PC

tipo di fibra

Singlemode 9/125

numero di fibre

1

colore del rivestimento

Giallo

categoria

OS2

materiale del rivestimento

PVC

tipo di filo

Cavo a tubo allentato

numero di fibre per ogni filo

1

cavo senza metallo

diametro esterno circa

3 mm

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35 mm

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

35 KILONEWTON

Produttore

Bretella fibra ottica monomodale 2m SC/APC-SC/UPC rete dati