Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Varie Controllo Accessi /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEKIZYRING
Cod. Produttore
KIZYRING

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Braccialetto NFC passivo
  • Compatibilità: KIZYN, KIZYNT, KIZYNC, KIZYNTC
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Resistenza: Usura e impermeabile
  • Uso: Controllo accessi rapido
  • Tecnologia: NFC passiva, senza batterie
  • Applicazioni: Sicurezza, piscine, palestre
  • Serie: IEKIZYRING
Descrizione del produttore: Braccialetto con tecnologia NFC (Near Field Communication), ideato per sistemi di rilevazione di prossimità e controllo accessi. Unisce praticità e sicurezza in un formato indossabile, adatto ad ambienti dove è richiesta una gestione efficiente e comoda degli ingressi.Compatibile con i lettori:KIZYN,KIZYNT,KIZYNC,KIZYNTCQuesto braccialetto consente un’autenticazione rapida e affidabile, senza necessità di estrarre tessere o gettoni. Il suo utilizzo è ideale in contesti ad accesso frequente, offrendo una soluzione hands-free particolarmente utile in situazioni operative o dinamiche.Realizzato in materiale plastico di alta qualità, è progettato per essere:resistente all’usura,comodo da indossare,impermeabile o comunque adatto a un uso prolungato in diverse condizioni ambientali.È particolarmente indicato per:impianti di sicurezza,piscine, palestre e centri sportivi,strutture commerciali o residenziali,ambiti industriali dove l’identificazione rapida è essenziale.La tecnologia passiva NFC non richiede batterie né manutenzione, garantendo lunga durata e continuità operativa.

tipo di supporto dati

Altro

senza contatto

metodo di lettura

Altro

Produttore

BRACCIALETTO RILEV. DI PROSS.NFC X