Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
corrente nominale
16 A
tensione nominale
250 V
tipo di montaggio
Incassato
colore
Bianco
Tipologia
Tipo italiano Bipasso
senza alogeni
numero di unità
1
tipo di collegamento
Morsetto a vite
Protezione della superficie
Non trattato
con protezione dal contatto incrementata
casella di testo/superficie di marcatura
qualità del materiale
Materiale termoplastico
materiale
Plastica
codice RAL (simile)
9001
resistenza agli urti
Altro
Tipo superficie
Opaco
Adatto per classe di protezione (IP)
IP20
larghezza dell'apparecchio
24,8 mm
altezza dell'apparecchio
50,1 mm
profondità dell'apparecchio
35 mm
Numero moduli da frutto
frequenza
50 ... 60 Hz
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te