Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP60091030
Cod. Produttore
60091030
Cod. EAN
8004487063932

Informazioni di prodotto

Il BP60091030 offre soluzioni avanzate per installazioni elettriche efficienti e affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie alla morsettiera integrata e alimentazione PoE o locale
  • Configurazione facilitata tramite web server integrato e aggiornamenti firmware
  • Grado di protezione IP54 per durabilità e sicurezza in ambienti esterni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo locale elettroserratura e segnalazioni visive tramite LED a intensità regolabile
  • Risparmio energetico con alimentazione a basso voltaggio (12 ÷ 24 V DC)
  • Integrazione con telecamere esterne e ingressi programmabili per maggiore sicurezza

Documentazione tecnica

Corpo in tecnopolimero e finitura in cromo satinato Metal. Dotato di comando locale per elettroserratura, contatto ausiliario (1 A, 24 V max), ingressi per pulsante apriporta e per la segnalazione dello stato della porta (I/O programmabile), uscita per l’attivazione di telecamere esterne (I/O programmabile). Morsettiera per la connessione di rete, alimentazione PoE o locale. Sulla parte frontale è dotato di LED per la segnalazioni visive dello stato dell’impianto. Retroilluminazione blu dei tasti con cartellino portanome, a intensità regolabile. Web server integrato per configurazione e aggiornamenti firmware. Alimentazione POE o locale 12 ÷ 24 V DC. Da completare con placca frontale. Grado di protezione acqua e polveri IP54.

Produttore

BP60091030 comando elettroserratura IP54 con PoE e configurazione web per controllo accessi esterni