Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSBXMP
Cod. Produttore
BXMP
Cod. EAN
4008321981110

Informazioni di prodotto

OSRAM Mounting profiles / Moduli LED:

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Profilo di montaggio universale per pannelli luminosi singoli o doppi
  • Lunghezza totale: 2.365 mm
  • Griglia di montaggio di 55 mm integrata per un facile posizionamento dei moduli LED
  • Opzione di fissaggio integrata per i cavi

Vantaggi prodotto
  • Facilmente accorciabile in funzione della lunghezza desiderata
  • Montaggio rapido e facile del profilo con viti autofilettanti o ribattini ciechi
  • Fissaggio a scatto dei moduli LED, rapido e facile e senza necessità di utensili
  • Robusto profilo in alluminio

Aree applicative
  • Pubblicità e lettering

Apparecchiatura / Accessori
  • Adatta per BoxLED M/L Plus e BackLED XL/RGBW/TW Plus G15

tipo di accessori

accessori per montaggio