Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IECAB12S
Cod. Produttore
CAB12S

Informazioni di prodotto

Alimentatore switching RS485 12 Vcc/6,25 A, gestione remota e funzione ripetitore seriale.
Descrizione del produttore: Alimentatore switching con interfaccia seriale RS-485, progettato per l’integrazione con centrali CEM8, CEM9, ETR G2, GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8 serie FLEXENERGY ed ETREX. Offre una gestione avanzata via software, permettendo il monitoraggio remoto dello stato dell’alimentatore e delle uscite.Caratteristiche tecniche? Alimentazione: 230 Vca? Uscita: 12 Vcc con corrente massima di 6,25 A? Gestione remota: Configurabile e monitorabile via PC tramite software BrowserIess? Controllo avanzato:Stato alimentatoreStato di alimentazione delle 5 uscite e dell’uscita per ricarica sirenaStato di ricarica della batteria tamponeStorico eventi? Funzione ripetitore seriale: Ripete, rigenera e isola galvanicamente la linea seriale RS-485? Spazio interno: Supporta 1 batteria da 12 V-40 Ah? Dimensioni: L 305 x H 385 x P 210 mm? Peso: 2,7 kg? Normative: Conforme EN50131-6 e EN50131-1 grado 3? Classe ambientale: IISoluzione avanzata per sistemi di sicurezza che richiedono potenza elevata, gestione intelligente e affidabilità a lungo termine.

larghezza

305 mm

altezza

385 mm

profondità

210 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Max. corrente d'uscita 1

3 A

Produttore

BOXALIM. RS-485, 230VAC 13,6VCC, 6,