Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Box di distribuzione passivo serie BC, Forma e materiale della custodia: Custodia in tecnopolimero 54 x 152 mm, Tipologia e numero di ingressi: 8 ingressi M12 femmina 8 poli, Tensione di alimentazione: 24 Vdc, Tipologia di connessione: Uscita assiale cavo PVC 2 x 0,75 mm? + 17 x 0,34 mm?, lunghezza 10 m.