Prodotti /

Bremas - catalogo online  | Rexel
Cod. Rexel
BRMBX10A22T2F20
Cod. Produttore
MBX10A22T2F20M32
Cod. EAN
8388779553142

Informazioni di prodotto

Box di connessione per impianti fotovoltaici, progettato per garantire sicurezza e facilità d'installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Materiali resistenti per durabilità
  • Compatibilità con sistemi AC/DC fino a 7,4 kW

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a connessioni efficienti
  • Affidabilità e sicurezza nell’uso esterno
  • Supporto a impianti fotovoltaici fino a 1000 V DC
Descrizione del produttore: Box di connessione per impianti fotovoltaici con tensione fino a 1000 V DC e corrente nominale di 30 A. Adatto per sistemi AC/DC con potenza massima di 7,4 kW, garantisce sicurezza e affidabilità nell'installazione di moduli fotovoltaici. Realizzato con materiali resistenti per un utilizzo duraturo e protetto contro le condizioni ambientali tipiche degli impianti esterni. Ideale per collegamenti elettrici efficienti e sicuri in impianti solari residenziali e commerciali.