Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43162100
Cod. Produttore
43162100
Cod. EAN
8012952214857

Informazioni di prodotto

BOX 1208 FLC 1X7S CELL GRAFITE

Documentazione tecnica

BOX 1208 FLC 1X7S CELL GRAFITEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G23

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP54

classe di protezione

II

con corpo luminoso

Produttore

BOX 1208 FLC 1X7S CELL GRAFITE