› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

BOSA/SA-5-BRET. OTTICA SC/APC-SC/AP

Cod. Rexel FAIT3100018
Cod. Produttore 3100018

Informazioni principali

  • Tipo connettore: SC/APC-SC/APC
  • Applicazione: Reti fibra ottica
  • Prestazioni: Alta trasmissione dati
  • Riduzione riflessione: Configurazione APC
  • Materiale: Alta qualità
  • Affidabilità: Durabilità nel tempo
  • Serie: BOSA/SA-5-BRET
  • Uso: Telecomunicazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore ottico BOSA/SA-5-BRET con terminazioni SC/APC su entrambe le estremità, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati in reti in fibra ottica. Questo componente assicura una connessione stabile e precisa, ideale per applicazioni di telecomunicazione e sistemi di trasmissione ad alta velocità. La configurazione SC/APC permette una riduzione significativa della riflessione del segnale, migliorando l’efficienza complessiva del collegamento. Realizzato con materiali di alta qualità per durabilità e affidabilità nel tempo.
BOSA/SA-5-BRET. OTTICA SC/APC-SC/AP