Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEKIT-CTSB1-1
Cod. Produttore
KIT-CTSB1-1
Cod. EAN
8016692780139

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT BORSA CTSB1-1 ASSORTITA
  • Materiale: tessuto robusto
  • Dotazione: 2 scomparti separati
  • Funzionalità: agganci predisposti
  • Uso: portautensili
  • Capacità: per utensili manuali
  • Serie: CTSB1-1
  • Design: tascabili interni
Kit borsa assortita CTSB1-1 progettato per professionisti dell'elettricità, completo di una selezione di utensili essenziali per interventi rapidi e precisi. Include cacciaviti a taglio, pinze, chiavi combinate e chiavi a brugola, tutti organizzati in una pratica borsa resistente con manico e tracolla regolabile. Gli strumenti, caratterizzati da impugnature ergonomiche e materiali durevoli, garantiscono comfort e affidabilità durante l'uso. Questo kit rappresenta una soluzione versatile per operazioni di manutenzione e installazione elettrica, combinando funzionalità e praticità in un unico set compatto. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore:

    Pratica borsa portautensili in robusto tessuto, con 2 scomparti separati per disporre in modo razionale utensili manuali.

    Grazie agli agganci predisposti, è inoltre utilizzabile per ulteriori attrezzature.

    Provvista di tasche inter

imballaggio

Borsa

set per elettromontatore

numero di tagliacavi

1

Numero di cacciaviti a croce Phillips PH

2

Numero di cacciaviti a croce Pozidriv PZ

-2

numero di cacciaviti a taglio

4

numero totale di utensili

17

numero di pinze

1

numero di chiave combinata

4

numero di chiavi a brugola

9

numero di attrezzi per test

1

numero di martelli

1

numero di utensili multifunzione

1

numero di segatrici

1

Produttore

Borsa portautensili tessuto robusto 2 scomparti uso generico