Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Cod. Rexel
ICAB7712
Cod. Produttore
AB7712
Cod. EAN
8014212225252

Informazioni di prodotto

Borsa di sicurezza dotata

Dotazione:

  • 1 paio di guanti isolati taglia 10
  • 1 paio di occhiali per elettricisti
  • 1 elmetto per elettricista
  • 1 tappeto isolato 1000V grigio 1000x1000x4mm
  • 1 paio di guanti antisudore
  • 1 contenitore per guanti isolanti
Descrizione del produttore:

Dotazione:

  • 1 paio di guanti isolati taglia 10
  • 1 paio di occhiali per elettricisti
  • 1 elmetto per elettricista
  • 1 tappeto isolato 1000V grigio 1000x1000x4mm
  • 1 paio di guanti antisudore
  • 1 contenitore per guanti isolanti

colore

Rosso

larghezza

560 mm

Tipologia

Valigia

altezza

320 mm

profondità

360 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Materiale

con bandoliera

rosso segnale

Con divisorio

Produttore

Borsa sicurezza elettricista completa guanti isolati occhiali elmetto tappeto isolante 1000V