Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cod. Rexel
IC19140
Cod. Produttore
19140
Cod. EAN
8014212009562

Informazioni di prodotto

Borsa da cintura in cuoio vuota
Borsa in cuoio vuota Descrizione del produttore: Borsa in cuoio vuota

colore

Marrone

larghezza

100 mm

Tipologia

Borsa

altezza

200 mm

profondità

200 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Pelle

Numero totale di scomparti

3

Con divisorio

Produttore

Borsa cintura cuoio vuota resistente per utensili professionali