› Civile residenziale › Antenne › Amplificatori di Distribuzione per Antenne

BOM BOX palo fissaggio esterno per partitori PAM DEM banda TV Satellite

Cod. Rexel FY287621
Cod. Produttore 287621
Cod. EAN 8016978106202

Informazioni principali

  • Frequenza: 5-2400 MHz
  • Applicazione: TV e Satellite
  • Contenitore con fascetta palo
  • Dimensioni prodotto: 115x90x35 mm
  • Peso: 0,02 kg
  • Codice EAN: 8016978106202
  • Pezzi confezione: 1
  • Serie: PAM e DEM

Descrizione del prodotto

Contenitore BOM con fascetta di fissaggio al palo inclusa, progettato per alloggiare all’esterno partitori e derivatori delle serie PAM e DEM in banda TV e Satellite (5-2400 MHz). Realizzato per garantire protezione e facilità di installazione, con dimensioni compatte di 115 x 90 x 35 mm e peso leggero di 0,02 kg, ideale per applicazioni in impianti elettrici esterni. Descrizione del produttore: Contenitore BOM con fascetta di fissaggio al palo inclusa, per alloggiare all esterno i partitori e derivatori della serie PAM e DEM in banda TV e Satellite (5-2400MHz).
BOM BOX palo fissaggio esterno per partitori PAM DEM banda TV Satellite