› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Bolt M12x30 DIN933 kit 3 pezzi per XL fissaggio resistente

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel EL403626R0001
Cod. Produttore 403626R0001
Cod. EAN 7025840008002

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT 3 BULLONI M12X30 DIN933
  • Dimensioni bulloni: M12x30 mm
  • Quantità: 3 pezzi
  • Norma: DIN933
  • Serie: XLP accessories
  • Materiale: Acciaio (presunto)
  • Applicazione: Accessori per XLP
  • Tipo: Bulloni

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XLP23 Bolt M12x30 (BK), 3PCS

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Collegamento conduttore pilota

Accessorio

Serie

XLP accessories

Bolt M12x30 DIN933 kit 3 pezzi per XL fissaggio resistente