Prodotti /

Cod. Rexel
AIRONAP001AN
Cod. Produttore
NAP001AN
Cod. EAN
8015421653942

Informazioni di prodotto

BOLLARD SOLARE ANTRACITE LED 2,2W IP54 3000K CRI80
Bollard solare dal design moderno e minimalista, caratterizzato da una finitura antracite che si integra facilmente in qualsiasi ambiente esterno. Dotato di illuminazione a LED da 2,2W, garantisce un'efficienza energetica ottimale sfruttando l'energia solare. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, è ideale per l'illuminazione di giardini, vialetti e spazi esterni, offrendo una luce calda e accogliente senza necessità di cablaggio elettrico. La struttura robusta assicura stabilità e lunga durata nel tempo, combinando funzionalità e stile in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Paletto da terra e apparecchio da parete LED (3000K) a ricarica solare, ideale per illuminare giardini e terrazze in modo pratico, suggestivo e scenografico. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con pretrattamento per uso esterno (IP54) e diffusore in policarbonato, Nap si caratterizza per la fonte luminosa LED con pannelli solari in policristallino integrati, ricaricabili con luce solare per un effetto di luce diffusa fino a 20 oredi autonomia. Entrambi sono dotati di pulsante di accensione e spegnimento manuale per un utilizzo efficiente della batteria e sensore crepuscolare intelligente con dimmerazione stepless. Possibilità di installazione del paletto su plinto in cemento o nel terreno con picchetto e dell'apparecchio a parete con relativi fissaggi inclusi. Disponibile nella finitura antracite.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

200 mm

altezza/profondità

650 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP54

Potenza totale

2,2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

185 lm

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Bollard solare LED 2,2W 3000K IP54 antracite per illuminazione esterni giardini terrazze