Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampade da tavolo /

Cod. Rexel
AIROT.20600-100
Cod. Produttore
T.20600-100
Cod. EAN
8015421529605

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Bollard
  • Attacco lampadina: E27
  • Grado protezione: IP44
  • Altezza: 102 cm
  • Materiale: Policarbonato antiurto
  • Resistenza: UV, ruggine, corrosione
  • Installazione: Sospensione, parete, paletto
  • Serie: AIROT.20600
Lampione da esterno di colore nero con portalampada E27, ideale per illuminazione decorativa e funzionale di giardini e vialetti. Realizzato con materiali resistenti alle intemperie e con grado di protezione IP44, garantisce durata e affidabilità anche in condizioni ambientali difficili. L’altezza di 102 cm lo rende adatto per un’illuminazione efficace senza risultare ingombrante. Progettato per ospitare una singola sorgente luminosa, combina estetica classica e funzionalità moderna per valorizzare gli spazi esterni. Descrizione del produttore: Apparecchio a sospensione, a parete o a paletto per esterno con struttura in policarbonato antiurto, resistente a raggi UV, ruggine e corrosione. Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta. Disponibili giunti IP68 per connessioni elettriche sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

E27

colore del corpo

Nero

diametro

150 mm

altezza/profondità

1020 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP44

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Bollard nero esterno IP44 102 cm con portalampada E27 resistente urti UV giardini vialetti