Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBSK090/1A/4K/G
Cod. Produttore
SK090/1A/4K/G
Cod. EAN
8058052163084

Informazioni di prodotto

Il bollard MONO H90 garantisce prestazioni elevate con un design compatto e robusto.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido
  • Protezione IP54 per installazioni sicure in esterni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto con lampada da 31W
  • Luce uniforme e confortevole con temperatura colore 4000K
  • Affidabilità e durata nel tempo
BOLLARD MONO H90 31W 4K IP54 230V GLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: BOLLARD MONO H90 31W 4K IP54 230V GLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

BOLLARD MONO H90 31W 4K IP54 230V G