Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBSK060/1A/4K/A
Cod. Produttore
SK060/1A/4K/A
Cod. EAN
8058052162988

Informazioni di prodotto

Il bollard MONO H60 da 20W garantisce efficienza e praticità per ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce
  • Compatibilità con alimentazione 230V
  • Grado di protezione IP54 per ambienti esterni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto grazie ai 20W
  • Luce naturale a 4000K ideale per ogni ambiente
  • Prodotto durevole e affidabile nel tempo
BOLLARD MONO H60 20W 4K IP54 230V NLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: BOLLARD MONO H60 20W 4K IP54 230V NLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

BOLLARD MONO H60 20W 4K IP54 230V N