Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBSK060/1A/3K/A
Cod. Produttore
SK060/1A/3K/A
Cod. EAN
8058052162957

Informazioni di prodotto

Il BOLLARD MONO H60 20W 3K IP54 garantisce efficienza e praticità per ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Grado di protezione IP54 per installazioni esterne sicure

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con lampada da 20W
  • Luce calda 3K per un ambiente confortevole
  • Affidabilità e durata garantite da NOBILE ITALIA SPA
BOLLARD MONO H60 20W 3K IP54 230V NLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: BOLLARD MONO H60 20W 3K IP54 230V NLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

BOLLARD MONO H60 20W 3K IP54 230V N