Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBSK060/1A/3K/W
Cod. Produttore
SK060/1A/3K/W
Cod. EAN
8058052162971

Informazioni di prodotto

Il bollard MONO H60 offre un’illuminazione efficiente e durevole per ambienti esterni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e standard 230V
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Protezione IP54 per installazioni sicure in esterni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con lampada da 20W
  • Illuminazione calda (3000K) ideale per ambienti esterni
  • Prodotto durevole e affidabile per uso prolungato
BOLLARD MONO H60 20W 3K IP54 230V BLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: BOLLARD MONO H60 20W 3K IP54 230V BLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.