Prodotti /

Cod. Rexel
AIROT.20085-AN-
Cod. Produttore
T.20085-AN-C
Cod. EAN
8015421545391

Informazioni di prodotto

BOLLARD ANTRACITE LED 7W 50° IP65 3000K CRI80
Lampada bollard dal design moderno in colore antracite, dotata di tecnologia LED da 7W che garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. La struttura è realizzata con materiali resistenti, ideale per ambienti esterni grazie al grado di protezione IP65 che assicura resistenza a polvere e acqua. Perfetta per illuminare vialetti, giardini e spazi esterni con stile e funzionalità, unendo estetica contemporanea e prestazioni elevate. La lampada è fornita con sorgente luminosa inclusa, pronta per l'installazione. Descrizione del produttore: Paletto LED da terra per esterno (IP65), struttura in pressofusione di alluminio, verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Alimentatore LED integrato. Disponibile in quattro finiture: antracite, grigio, marrone e verde, e due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

50 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

400 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

777 lm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Bollard LED 7W antracite IP65 per esterno paletto illuminazione vialetti giardini