Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampade da tavolo /

Cod. Rexel
AIROT.20085-GR
Cod. Produttore
T.20085-GR
Cod. EAN
8015421524211

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 7W
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura colore: 4000K
  • Materiale struttura: Alluminio pressofuso
  • Finitura: Grigio
  • Alimentatore: LED integrato
  • Dimensioni: 50 cm altezza
  • Serie: AIROT.20085-GR
Bollard da esterno in colore grigio con corpo resistente e design moderno. Dotato di lampada LED integrata da 7W che garantisce un’illuminazione efficiente e duratura. Grado di protezione IP65, adatto per l’uso in ambienti esterni anche in condizioni climatiche avverse. Ideale per illuminare vialetti, giardini e spazi esterni con luce a temperatura colore 4000K, offrendo un’illuminazione neutra e confortevole. Descrizione del produttore: Paletto LED da terra per esterno (IP65), struttura in pressofusione di alluminio, verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Alimentatore LED integrato. Disponibile in quattro finiture: antracite, grigio, marrone e verde, e due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

50 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

400 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

833 lm

Rendimento luminoso delle lampade

119 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Bollard LED 7W 4000K IP65 grigio per esterni vialetti giardini