Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampade da tavolo /

Cod. Rexel
AIROT.20085-AN
Cod. Produttore
T.20085-AN
Cod. EAN
8015421524228

Informazioni di prodotto

BOLLARD ANTRACITE LED 7W 50° IP65 4000K CRI80
Lampada bollard dal design moderno in colore antracite, dotata di sorgente luminosa LED da 7 watt integrata. Realizzata con materiali resistenti, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura ideale per ambienti esterni. Il grado di protezione IP65 assicura una perfetta resistenza agli agenti atmosferici, rendendola adatta a giardini, vialetti e spazi esterni che richiedono un'illuminazione funzionale e di qualità. La forma slanciata e minimale si integra facilmente in diversi contesti architettonici, offrendo un'illuminazione uniforme e confortevole. Descrizione del produttore: Paletto LED da terra per esterno (IP65), struttura in pressofusione di alluminio, verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Alimentatore LED integrato. Disponibile in quattro finiture: antracite, grigio, marrone e verde, e due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

50 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

400 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

833 lm

Rendimento luminoso delle lampade

119 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Bollard LED 7W 4000K IP65 antracite per esterni giardini vialetti