Prodotti /

Cod. Rexel
AIROOLI001AN
Cod. Produttore
OLI001AN
Cod. EAN
8015421556557

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 15W
  • Grado protezione: IP65
  • Colore: Antracite
  • Tipo lampadina: LED
  • Temperatura luce: 3000K/4000K
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Diffusore: Policarbonato opale
  • Serie: AIROOLI001AN
Lampada da esterno a bollard dal design moderno in colore antracite, dotata di portalampada integrato e corpo in materiale resistente. Equipaggiata con lampada LED da 15W che garantisce un’illuminazione efficace e a basso consumo energetico. Classe di protezione IP54, adatta per resistere a condizioni atmosferiche avverse, ideale per ambienti esterni come giardini, vialetti e spazi pubblici. La struttura compatta e robusta assicura durata e sicurezza, combinando funzionalità e stile in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Apparecchio per esterno IP65 disponibile a parete e a paletto da terra. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato a polveri resistente a raggi UV e corrosione, diffusore in policarbonato opale per un effetto di luce diffusa. Versione a parete disponibile con attacco E27 che consente di montare lampadina LED e in tre finiture, bianco, grigio, antracite. Versione a paletto da terra disponibile con attacco LED o E27 che consente di montare lampadina LED , due altezze, due finiture, antracite e grigio, per la versione LED in due temperature colore, 3000K e 4000K, e con alimentatore integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione di connessioni elettriche, sicure, con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

108 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

108 mm

altezza/profondità

265 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

15 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1340 lm

Rendimento luminoso delle lampade

89 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Bollard LED 15W antracite IP54 resistente esterno giardini vialetti spazi pubblici