Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Cod. Rexel
AIROOLI002AN
Cod. Produttore
OLI002AN
Cod. EAN
8015421556564

Informazioni di prodotto

BOLLARD ANTRACITE LED 15W 270° IP65 3000K CRI80 65CM
Lampada bollard dal design moderno in colore antracite, dotata di tecnologia LED da 15W che garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. La struttura è realizzata con materiali resistenti e adatta all'uso esterno grazie alla protezione IP54, che assicura resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Ideale per illuminare vialetti, giardini e spazi esterni con un fascio luminoso a 270 gradi, combina funzionalità e stile per ambienti esterni sicuri e accoglienti. La lampada è inclusa nel prodotto, offrendo una soluzione completa e pronta all'installazione. Descrizione del produttore: Apparecchio per esterno IP65 disponibile a parete e a paletto da terra. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato a polveri resistente a raggi UV e corrosione, diffusore in policarbonato opale per un effetto di luce diffusa. Versione a parete disponibile con attacco E27 che consente di montare lampadina LED e in tre finiture, bianco, grigio, antracite. Versione a paletto da terra disponibile con attacco LED o E27 che consente di montare lampadina LED , due altezze, due finiture, antracite e grigio, per la versione LED in due temperature colore, 3000K e 4000K, e con alimentatore integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione di connessioni elettriche, sicure, con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

108 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

108 mm

altezza/profondità

650 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

15 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1340 lm

Rendimento luminoso delle lampade

89 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Bollard LED 15W 270° antracite IP65 resistente esterno giardini vialetti