Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBPN30/4K/G
Cod. Produttore
PN30/4K/G
Cod. EAN
8058052162629

Informazioni di prodotto

Il bollard H30 garantisce un’illuminazione efficiente e duratura con consumi ridotti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e standard IP65
  • Risparmio di tempo con collegamenti semplici a 230V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto a 8,2W per risparmio sulla bolletta
  • Illuminazione stabile e uniforme a 4000K
BOLLARD H30 8,2W 4K 105 IP65 230V GLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: BOLLARD H30 8,2W 4K 105 IP65 230V GLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.