Prodotti /

Cod. Rexel
AIROT.20600-200
Cod. Produttore
T.20600-200
Cod. EAN
8015421529629

Informazioni di prodotto

BOLLARD NERO E27 IP44 205CM
Lampione da esterno di colore nero con portalampada E27, ideale per l'illuminazione di giardini, vialetti e spazi pubblici. La struttura è progettata per resistere agli agenti atmosferici grazie alla protezione IP44, che garantisce impermeabilità e durata nel tempo. Con un'altezza di 205 cm, questo bollard assicura una luce diffusa e funzionale, perfetta per creare ambienti sicuri e accoglienti. Adatto a una singola sorgente luminosa, combina design classico e robustezza per un utilizzo versatile in contesti esterni. Descrizione del produttore: Apparecchio a sospensione, a parete o a paletto per esterno con struttura in policarbonato antiurto, resistente a raggi UV, ruggine e corrosione. Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta. Disponibili giunti IP68 per connessioni elettriche sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

E27

colore del corpo

Nero

diametro

250 mm

altezza/profondità

2050 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP44

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Bollard esterno nero 205 cm IP44 portalampada E27 resistente UV giardini vialetti