Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Cod. Rexel
AIROWOO004N
Cod. Produttore
WOO004N
Cod. EAN
8015421595709

Informazioni di prodotto

BOLLARD NERO E27 IP44 110CM
Lampione da esterno nero con portalampada E27, progettato per un'unica sorgente luminosa. Realizzato con materiali resistenti e dotato di grado di protezione IP44, garantisce durata e affidabilità anche in condizioni atmosferiche avverse. Con un'altezza di 110 cm, questo bollard unisce funzionalità e design classico per illuminare con eleganza giardini, vialetti e spazi esterni. Descrizione del produttore: Paletto da terra per esterno (IP44) in stile classico con attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Struttura in fusione di alluminio laccato nero o bianco, disponibile in due altezze, diffusore in vetro trasparente. Lampadina visibile: ilprodotto si può personalizzare con l'utilizzo di lampadine decorative. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

tensione nominale

220 ... 240 V

Potenza totale

75 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

grado di protezione (IP)

IP44

Materiale del corpo

Alluminio

altezza/profondità

1100 mm

colore del corpo

Nero

portalampada

E27

larghezza

195 mm

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

Produttore

Bollard esterno nero 110 cm con portalampada E27 IP44 per giardini vialetti