Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Cod. Rexel
AIROGAL001AN
Cod. Produttore
GAL001AN
Cod. EAN
8015421595044

Informazioni di prodotto

BOLLARD ANTRACITE E27 A60 IP65
Bollard dal design moderno in colore antracite, dotato di portalampada E27 adatto a una singola sorgente luminosa. Realizzato con materiali resistenti, garantisce un grado di protezione IP54 che lo rende ideale per l’installazione all’esterno, proteggendo efficacemente da polvere e spruzzi d’acqua. Perfetto per illuminare giardini, vialetti e aree esterne con stile e funzionalità. Descrizione del produttore: Apparecchio disponibile nella versione a parete e a paletto per esterno IP65. La struttura in alluminio pressofuso verniciato poliestere, con pretrattamento, assicura elevata resistenza ai raggi UV e alla corrosione. Diffusore in vetro trasparente extrachiaro, temprato. Attacco E27 A60 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta (max 15W).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Antracite

lunghezza

120 mm

altezza/profondità

650 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

15 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Bollard esterno IP54 alluminio pressofuso E27 LED max 15W bianco o antracite