Prodotti /

Cod. Rexel
AIROT.115-35-GR
Cod. Produttore
T.115-35-GR
Cod. EAN
8015421450046

Informazioni di prodotto

BOLLARD GRIGIO E27 IP65 36CM
Lampada da esterno a bollard di colore grigio, progettata per un singolo punto luce con attacco E27. Realizzata con materiali resistenti e certificata con grado di protezione IP65, garantisce durata e affidabilità anche in condizioni atmosferiche avverse. Con un’altezza di 36 cm, è ideale per illuminare vialetti, giardini e aree esterne, combinando funzionalità e design essenziale. Descrizione del produttore: Paletto da terra per esterno (IP65) con attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Struttura superiore in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, palo in alluminio estruso verniciato e diffusore in policarbonato satinato per un effetto di luce diffusa. Proposto in quattro altezze e due finiture (antracite e grigio). La versione T.115-20, grazie al suo design compatto, è installabile anche a parete. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli econ barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Grigio

diametro

170 mm

altezza/profondità

360 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Bollard esterno grigio IP65 36 cm attacco E27 palo alluminio diffusore policarbonato