Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Cod. Rexel
AIROOLI004AN
Cod. Produttore
OLI004AN
Cod. EAN
8015421598014

Informazioni di prodotto

BOLLARD ANTRACITE LED 15W 270° IP54 4000K CRI80 65CM
Lampada da esterno a bollard con corpo in materiale resistente di colore antracite. Dotata di sorgente luminosa LED da 15W integrata, offre un'illuminazione efficace e uniforme con angolo di emissione di 270 gradi. Il grado di protezione IP54 garantisce resistenza contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendola ideale per ambienti esterni. Design moderno e funzionale, perfetto per valorizzare spazi esterni come giardini, vialetti e aree pedonali. Descrizione del produttore: Apparecchio per esterno IP65 disponibile a parete e a paletto da terra. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato a polveri resistente a raggi UV e corrosione, diffusore in policarbonato opale per un effetto di luce diffusa. Versione a parete disponibile con attacco E27 che consente di montare lampadina LED e in tre finiture, bianco, grigio, antracite. Versione a paletto da terra disponibile con attacco LED o E27 che consente di montare lampadina LED , due altezze, due finiture, antracite e grigio, per la versione LED in due temperature colore, 3000K e 4000K, e con alimentatore integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione di connessioni elettriche, sicure, con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

108 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

108 mm

altezza/profondità

650 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP54

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

15 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1410 lm

Rendimento luminoso delle lampade

94 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Bollard esterno antracite LED 15W 270° IP54 resistente UV e corrosione giunti IP68