Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampade da tavolo /

Cod. Rexel
AIROT.2514-AN
Cod. Produttore
T.2514-AN
Cod. EAN
8015421360086

Informazioni di prodotto

BOLLARD ANTRACITE E27 IP65
Il bollard in finitura antracite è progettato per l'illuminazione esterna con attacco E27, garantendo un'illuminazione efficace e versatile. Realizzato con materiali resistenti, offre protezione IP65 contro polvere e acqua, rendendolo ideale per ambienti esterni. Adatto per una singola sorgente luminosa, combina funzionalità e design sobrio per valorizzare spazi esterni come giardini, vialetti e aree pedonali. La struttura robusta assicura durata nel tempo e resistenza agli agenti atmosferici. Descrizione del produttore: Paletto da terra per esterno (IP65) con attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Struttura superiore in pressofusione di alluminio e palo in alluminio estruso verniciati con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in policarbonato, guarnizioni in silicone e viti di chiusura in acciaio INOX. Disponibile in due finiture (antracite e grigio). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

E27

colore del corpo

Antracite

diametro

120 mm

altezza/profondità

1000 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Bollard esterno antracite IP65 attacco E27 struttura alluminio resistente UV e corrosione