Prodotti /

Cod. Rexel
AIROTIB003CO
Cod. Produttore
TIB003CO
Cod. EAN
8015421693986

Informazioni di prodotto

BOLLARD CORTEN LED 10W 82° IP65 3000K CRI80 9D 75CM
Descrizione del produttore: Paletto LED da terra per esterno IP65 progettato per valorizzare il paesaggio notturno, garantendo sicurezza visiva e rispetto dell'ambiente grazie a un controllo ottico evoluto. Alimentatore posizionato nella parte superiore del bollard: in caso di ristagni d'acqua o neve alla base, l'elettronica rimane protetta, garantendo affidabilità nel tempo. Due diametri e due altezze offrono flessibilità progettuale, mentre le finiture antracite, corten e verde si integrano armoniosamente negli esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Altro

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

90 mm

altezza/profondità

750 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

785 lm

Rendimento luminoso delle lampade

79 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K