Prodotti /

Cod. Rexel
AIROLEO001AN
Cod. Produttore
LEO001AN
Cod. EAN
8015421681631

Informazioni di prodotto

Paletto LED da terra ideale per esterni, combina efficienza e praticità.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie all’alimentatore integrato
  • Giunti certificati IP68 per connessioni sicure e rapide
  • Materiali resistenti a raggi UV e corrosione, riducendo manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED da 25W
  • Illuminazione diffusa e confortevole, perfetta per giardini e ingressi
  • Disponibile in diverse finiture e temperature colore per personalizzazione
Lampada bollard LED da 25 watt con finitura antracite, progettata per garantire un'elevata resistenza grazie al grado di protezione IP65. Ideale per l'illuminazione esterna, offre un design robusto e funzionale che assicura durabilità e prestazioni efficienti in ambienti esposti agli agenti atmosferici. La sua struttura è realizzata con materiali di qualità, pensata per un'installazione semplice e un'illuminazione uniforme e potente. Descrizione del produttore: Paletto LED da terra per esterno (IP65) con alimentatore integrato. Struttura in pressofusione di alluminio con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione e diffusore in policarbonato. Disponibile in due altezze, in due finiture (grigio e antracite), due temperature colore (3000K e 4000K). Grazie al suo design emette luce diffusa e confortevole verso il basso, proprio dove serve, illuminando giardini, verande, viali ed ingressi. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione di connessioni elettr iche sicure, con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

180 mm

altezza/profondità

660 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

25 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2880 lm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Paletto LED da terra 25W IP65 resistente UV e corrosione per esterni giardini ingressi