Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Cod. Rexel
AIROT.115-20-AN
Cod. Produttore
T.115-20-AN
Cod. EAN
8015421450077

Informazioni di prodotto

BOLLARD ANTRACITE E27 IP65 20CM
Lampada bollard compatta dal design moderno in colore antracite, dotata di portalampada E27 che consente l’uso di una singola sorgente luminosa. Realizzata con materiale resistente e progettata per garantire un’elevata protezione IP65, è ideale per l’illuminazione esterna, offrendo durabilità e protezione contro polvere e acqua. La sua altezza di 20 cm la rende perfetta per creare atmosfere eleganti e funzionali in giardini, vialetti e spazi esterni. Descrizione del produttore: Paletto da terra per esterno (IP65) con attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Struttura superiore in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, palo in alluminio estruso verniciato e diffusore in policarbonato satinato per un effetto di luce diffusa. Proposto in quattro altezze e due finiture (antracite e grigio). La versione T.115-20, grazie al suo design compatto, è installabile anche a parete. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli econ barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Antracite

diametro

130 mm

altezza/profondità

208 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Bollard antracite compatto E27 IP65 20 cm per illuminazione esterni giardini vialetti