Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampade da tavolo /

Cod. Rexel
AIROT.115-100-A
Cod. Produttore
T.115-100-AN
Cod. EAN
8015421450015

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP65
  • Attacco lampadina: E27
  • Altezza: 100 cm
  • Materiale palo: Alluminio estruso
  • Diffusore: Policarbonato satinato
  • Finitura: Antracite
  • Serie: AIROT
  • Uso: Esterno
Lampada da esterno a bollard con finitura antracite, progettata per ospitare una sorgente luminosa con attacco E27. Realizzata con materiali resistenti e dotata di grado di protezione IP65, garantisce durata e affidabilità anche in condizioni atmosferiche avverse. Con un’altezza di 100 cm, è ideale per illuminare vialetti, giardini e spazi esterni, offrendo un’illuminazione funzionale e di design. La struttura cilindrica e il colore neutro si integrano facilmente in diversi contesti architettonici. Descrizione del produttore: Paletto da terra per esterno (IP65) con attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Struttura superiore in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, palo in alluminio estruso verniciato e diffusore in policarbonato satinato per un effetto di luce diffusa. Proposto in quattro altezze e due finiture (antracite e grigio). La versione T.115-20, grazie al suo design compatto, è installabile anche a parete. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli econ barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Antracite

diametro

170 mm

altezza/profondità

1000 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Bollard antracite 100 cm IP65 attacco E27 palo alluminio esterno giardini vialetti