› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

BOCCOLA PASSACAVO D 25,4

Cod. Rexel LENB-1925
Cod. Produttore NB-1925
Cod. EAN 8009561099425

Informazioni principali

  • Diametro foro: 25,4 mm
  • Colore: nero
  • Materiale: Poliammide PA 6.6 V2
  • Spessore pannello: 0,8÷3,2 mm
  • Tipo: boccola passacavo
  • Serie: RTA
  • Passaggi lisci e isolati
  • Montaggio su lamiere metalliche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Boccole passacavi Colore: nero Diametro foro: 25,4mm. Le boccole passacavi applicate ai fori delle lamiere metalliche permettono di ottenere passaggi lisci, scorrevoli ed isolati. Adatte al montaggio su pannelli di spessore 0,8÷3,2 mm. Materiale: Poliammide PA 6.6 V2

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

28,5 mm

diametro interno

19,5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

11,5 mm

materiale

Plastica

Serie

RTA

BOCCOLA PASSACAVO D 25,4