› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Bobina ZA75 48V 50-60Hz ricambio per contattore serie A45...A75 con morsetti a vite

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEN 771 0
Cod. Produttore EN 771 0
Cod. EAN 3471522118837

Informazioni principali

  • Voltaggio controllo: 48V 50-60Hz
  • Tipo: Bobina di ricambio
  • Compatibilità: UA50-UA contattori
  • Serie: Accessories for Block Contactors
  • Terminali: A vite
  • Conformità: RoHS II
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Applicazione: Contattori A45...A75

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ZA75 is a coil spare part for A45 ...A75 contactor serie with screw terminals and a rated control circuit voltage 48V 50Hz / 48V 60Hz

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

bobina

Serie

Accessories for Block Contactors

Bobina ZA75 48V 50-60Hz ricambio per contattore serie A45...A75 con morsetti a vite