› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

BOBINA SGANCIO S2C-A1L 12-60V CA PER INTERRUTTORI ELETTRICI

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELA649711
Cod. Produttore A649711
Cod. EAN 4016779649711

Informazioni principali

  • Descrizione: BOBINA DI SGANCIO 12-60V CA
  • Tipo: S2C-A1L Shunt-Trip
  • Tensione: 12-60V CA
  • Serie: S2C
  • Funzione: Accessorio interruttore
  • Conformità: EN IEC 63000:2018
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Produttore: ABB STOTZ-KONTAKT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: S2C-A1L Shunt-Trip

Caratteristiche tecniche

funzione

Sganciatore di apertura

Serie

S2C

BOBINA SGANCIO S2C-A1L 12-60V CA PER INTERRUTTORI ELETTRICI