› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Bobina minima tensione 48V DC protezione sovratensioni per interruttori S200 F200 DS200

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELA428965
Cod. Produttore A428965
Cod. EAN 8012542896500

Informazioni principali

  • Funzione: bobina minima tensione
  • Tensione nominale: 48 V DC
  • Protezione: intervento tra 70% e 35%
  • Arresto emergenza con pulsante
  • Compatibile con serie: S200, F200, DS201
  • Interfaccia per SN201: SN201-IH
  • Serie: S2C-UA
  • Conformità: CE, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The S2C-UA 48 DC undervoltage release has the function to protect the load in case of a voltage drop included between 70% and 35% of its rated value. Positive safety (device tripping when the voltage is disconnected) emergency stop by means of a button. Suitable for MCBs S200 series, RCCBs F200 series and RCBOs DS201, DS202C, DS200 series. It can be used with MCBs SN201 series by means of SN201-IH interface module. Rated voltage: 48V d.c.

Caratteristiche tecniche

funzione

Sganciatore di minima tensione

tensione nominale

48 V

numero di commutatori di segnale

1

montaggio dell'apparecchio

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

Serie

S2C UA

Bobina minima tensione 48V DC protezione sovratensioni per interruttori S200 F200 DS200