› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Bobina minima tensione 400V AC protezione sovratensioni per interruttori serie S200 F200 DS200

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELA428402
Cod. Produttore A428402
Cod. EAN 8012542840206

Informazioni principali

  • Funzione: bobina minima 400V
  • Protezione carico 70%-35% Vn
  • Intervento a tensione disconnessa
  • Arresto emergenza pulsante
  • Compatibile con MCB S200
  • Compatibile con RCCB F200
  • Compatibile con RCBO DS201/202C
  • Serie: S2C-UA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The S2C-UA 400 AC undervoltage release has the function to protect the load in case of a voltage drop included between 70% and 35% of its rated value. Positive safety (device tripping when the voltage is disconnected) emergency stop by means of a button. Suitable for MCBs S200 series, RCCBs F200 series and RCBOs DS201, DS202C, DS200 series. It can be used with MCBs SN201 series by means of SN201-IH interface module. Rated voltage: 400V a.c.

Caratteristiche tecniche

funzione

Sganciatore di minima tensione

tensione nominale

400 V

numero di commutatori di segnale

1

montaggio dell'apparecchio

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

Serie

S2C UA

Bobina minima tensione 400V AC protezione sovratensioni per interruttori serie S200 F200 DS200