› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

Bobina minima tensione 230 V DC compatta sicura per protezione circuiti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELA428967
Cod. Produttore A428967
Cod. EAN 8012542896708

Informazioni principali

  • Funzione: protezione da minima tensione
  • Tensione nominale: 230 V DC
  • Intervento tra il 70% e 35% del valore nominale
  • Compatibile con interruttori serie S200, F200, DS201
  • Arresto emergenza con pulsante
  • Serie: S2C-UA
  • Sicurezza positiva: scatto a tensione assente
  • Utilizzabile con modulo interfaccia SN201-IH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Bobina di minima tensione da 230 V DC, progettata per garantire un funzionamento affidabile e sicuro nei circuiti elettrici. Questo componente essenziale si distingue per la sua compattezza e l’efficienza nella gestione della corrente continua, assicurando una risposta precisa e stabile nelle applicazioni industriali. Realizzata con materiali di alta qualità, la bobina offre una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni elettriche, contribuendo a migliorare le prestazioni complessive degli impianti elettrici in cui viene installata. Descrizione del produttore: The S2C-UA 230 DC undervoltage release has the function to protect the load in case of a voltage drop included between 70% and 35% of its rated value. Positive safety (device tripping when the voltage is disconnected) emergency stop by means of a button. Suitable for MCBs S200 series, RCCBs F200 series and RCBOs DS201, DS202C, DS200 series. It can be used with MCBs SN201 series by means of SN201-IH interface module. Rated voltage: 230V d.c.

Caratteristiche tecniche

funzione

Sganciatore di minima tensione

tensione nominale

230 V

numero di commutatori di segnale

1

montaggio dell'apparecchio

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

Serie

S2C UA

Bobina minima tensione 230 V DC compatta sicura per protezione circuiti industriali