› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Bobina minima tensione 12V DC protezione sovratensioni per interruttori S200, F200, DS200 serie

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELA428397
Cod. Produttore A428397
Cod. EAN 8012542839705

Informazioni principali

  • Funzione: bobina minima tensione
  • Tensione nominale: 12 V DC
  • Protezione carico: 70%-35% tensione
  • Intervento: sicurezza positiva
  • Arresto emergenza: pulsante
  • Compatibilità: serie S200, F200, DS201
  • Interfaccia: modulo SN201-IH
  • Serie: S2C-UA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The S2C-UA 12 DC undervoltage release has the function to protect the load in case of a voltage drop included between 70% and 35% of its rated value. Positive safety (device tripping when the voltage is disconnected) emergency stop by means of a button. Suitable for MCBs S200 series, RCCBs F200 series and RCBOs DS201, DS202C, DS200 series. It can be used with MCBs SN201 series by means of SN201-IH interface module. Rated voltage: 12V d.c.

Caratteristiche tecniche

funzione

Sganciatore di minima tensione

tensione nominale

12 V

numero di commutatori di segnale

1

montaggio dell'apparecchio

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

Serie

S2C UA

Bobina minima tensione 12V DC protezione sovratensioni per interruttori S200, F200, DS200 serie