Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEM 999 8
Cod. Produttore
EM 999 8
Cod. EAN
7320500045350

Informazioni di prodotto

  • Tipo bobina: a.c. operated
  • Tensione: 230V
  • Frequenza: 50-60Hz
  • Applicazione: per EH/EK
  • Serie: KH800
  • Conformità RoHS: direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: componenti con piombo ammessi
  • Uso: contattori e accessori

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Bobina elettrica KH800 progettata per funzionare con tensione di 230V e frequenza di 50-60Hz, ideale per applicazioni in sistemi EH ed EK. Questo componente garantisce affidabilità e prestazioni costanti, rappresentando una soluzione efficiente per il controllo e la gestione di impianti elettrici. La bobina è realizzata con materiali di alta qualità per assicurare durata e sicurezza nell’utilizzo professionale. Descrizione del produttore: a.c. operated contactor coil

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bobina

Parte di ricambio

Serie

KH800

Produttore

ABB

Bobina elettrica KH800 230V 50-60Hz per contattori EH EK alta affidabilità