Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEM 998 0
Cod. Produttore
EM 998 0
Cod. EAN
7320500057018

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 220V AC
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Tipo: Bobina per EH/EK
  • Serie: KH800
  • Funzione: Contattore a.c.
  • Conformità: RoHS II
  • Materiali: Conforme direttive UE
  • Applicazione: Contattori mini e standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Bobina elettrica KH800 progettata per funzionare a 220V con frequenza di 50-60 Hz, ideale per applicazioni elettriche specifiche EH ed EK. Questo componente garantisce affidabilità e prestazioni costanti, assicurando un corretto funzionamento degli impianti elettrici in cui viene installato. Realizzata con materiali di alta qualità, la bobina è pensata per resistere alle sollecitazioni tipiche degli ambienti elettrici, offrendo durata e sicurezza nel tempo. Descrizione del produttore: a.c. operated contactor coil

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bobina

Parte di ricambio

Serie

KH800

Produttore

ABB

Bobina elettrica KH800 220V 50-60Hz per contattori EH EK alta affidabilità