› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA

BOBINA DI SGANCIO S800-SOR24 24V CA/DC PER S800 Shunt Release

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELA120831
Cod. Produttore A120831
Cod. EAN 7612271208318

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V AC/DC
  • Funzione: Bobina di sgancio
  • Tipo: Shunt operation release
  • Serie: S800-SOR
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva EMC: 2014/30/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 2008

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: S800-SOR24 Shunt operation release 24 V AC / DC

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

adatto per disgiuntore

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

S800 SOR

BOBINA DI SGANCIO S800-SOR24 24V CA/DC PER S800 Shunt Release